Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2100 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace del rodillo
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaEnlace del rodillo
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Anchura interior0.750 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.187 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
- Ancho total de la cadena1.86 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Estándares cumplidosANSI B29.4, ASME
- Número de catálogo del fabricanteA-842090
- UPC_NO716647164448
- Peso0.50 lb
- Número de cadena y paso2100 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo