Motion
C2100HOFPK

Link-Belt (RRX)
C2100HOFPK

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2100 / 2-1/2 in, 2 trenzado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155323
No. Fabricante C2100HOFPK
Precio168.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
C2100HOFPK

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2100 / 2-1/2 in, 2 trenzado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155323
No. Fabricante C2100HOFPK
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
Su precio$168.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2100HOFPK C2100H OFF PK A7K7

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.3800 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.7800 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    26000 lb
  • Proyección de clavija extendida
    1.7800 pulg.
  • Número de cadena y paso
    2100 / 2-1/2 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.50 lb
  • UPC_NO
    662327018641
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo