Motion
C2100H O/L

Morse (RRX)
C2100H O/L

120985 Eslabón offset de cadena de doble rodillo - 2100 / 2-1/2 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00155324
No. Fabricante C2100H O/L
Precio61.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
C2100H O/L

120985 Eslabón offset de cadena de doble rodillo - 2100 / 2-1/2 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00155324
No. Fabricante C2100H O/L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio61.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2100H ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2100 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión offset
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Anchura interior
    0.7500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.1660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1870 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    2100
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    C2100H O/L
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288393221
  • UPC_NO
    662288393221
  • Peso
    0.55 lb
  • Número de cadena y paso
    2100 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo