Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2100 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaRemachado
- Diámetro del rodillo19.05 mm
- Anchura interior19.00 mm
- Altura de la placa de enlace28.57 mm
- Grosor de la placa de enlace4.8 mm
- Diámetro del pasador9.54 mm
- Ancho total de la cadena42.6 mm
- SerieH (pesado)
- Estándares cumplidosANSI B29.3, DIN 8181
- UPC_NO673766041497
- Peso0.53 lb
- Número de cadena y paso2100 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación