Motion
C2102H  RIV

Tsubaki (UST)
C2102H RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2102 / 2-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155333
No. Fabricante C2102H RIV
Precio144.25 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2102H RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2102 / 2-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155333
No. Fabricante C2102H RIV
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
Su precio$144.25/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2102H CADENA TRANSPORTADORA RIV
  • Proporciona un medio de transporte de alta calidad para equipos de manipulación de materiales, maquinaria de construcción de carreteras, maquinaria textil, accesorios agrícolas, equipos de horneado, envasado y embotellado.
  • Hay disponibles piñones especiales para las cadenas de transportadores con rodillo de doble paso y RS.
  • Para un número par de espaciados, los acoplamientos se colocarán en el enlace del pasador a menos que se especifique lo contrario.
  • Se proporcionarán enlaces de conexión de tipo clip de resorte para C2040 - C2060H y C2042 - C2062H.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble
  • Tamaño y paso de la cadena
    2102 / 2-1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.126 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa
    1.126 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.810 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    3840 lb
  • Número de cadena
    C2102H
  • Número de cadena y paso
    2102 / 2-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    4.05 lb
  • UPC_NO
    097039181916
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Paso
    2.500 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos