Descripción general
Descripción del fabricante
C-2102 ENLACE DE CORRECCIÓN
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2102 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.562 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.1660 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Longitud del pasador1.8280 pulg.
- Ancho total de la cadena0.7500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante089385
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288557326
- UPC_NO662288557326
- Peso0.83 lb
- Número de cadena y paso2102 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad