Motion
C2120HR10BX

Link-Belt (RRX)
C2120HR10BX

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2120 / 3 in, remachado, 2 trenzado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155368
No. Fabricante C2120HR10BX
Precio175.67 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
C2120HR10BX

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2120 / 3 in, remachado, 2 trenzado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155368
No. Fabricante C2120HR10BX
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
Precio175.67 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2120HR10BX C2120H RIV 10 BX A7A58

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.4380 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.2100 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    36500 lb
  • Número de cadena y paso
    2120 / 3 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    3.37 lb
  • UPC_NO
    662327018832
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo