Motion
C2120HR 10FT

Morse (RRX)
C2120HR 10FT

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2120 / 3 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155369
No. Fabricante C2120HR 10FT
Price$266.64/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
C2120HR 10FT

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2120 / 3 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155369
No. Fabricante C2120HR 10FT
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
Price$266.64/ft

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2120H CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Transportador
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.4000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2190 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4370 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.0900 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.3370 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    34000 lb
  • Número de cadena y paso
    2120 / 3 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    3.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    3.47 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288456582
  • UPC_NO
    662288456582
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo