Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2120 / 3 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.425 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Ancho total de la cadena2.27 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Estándares cumplidosANSI B29.4, ASME
- Número de catálogo del fabricanteC-312092CL-00-P
- UPC_NO716647182077
- Peso0.87 lb
- Número de cadena y paso2120 / 3 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo