Motion
C2120HCCLSFPK

Link-Belt (RRX)
C2120HCCLSFPK

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2120 / 3 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155387
No. Fabricante C2120HCCLSFPK
Precio113.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
C2120HCCLSFPK

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2120 / 3 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155387
No. Fabricante C2120HCCLSFPK
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
Precio113.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2120HCCLSFPK C2120H COT CL SF PK A7L7

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.4400 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.2100 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.8800 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    36500 lb
  • Proyección de clavija extendida
    2.2100 pulg.
  • Número de cadena y paso
    2120 / 3 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.82 lb
  • UPC_NO
    662327018757
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo