Motion
C2120H C/L C/P S/F

Morse (RRX)
C2120H C/L C/P S/F

161885 Eslabón de conexión de cadena de doble rodillo - 2120 / 3 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00155388
No. Fabricante C2120H C/L C/P S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
C2120H C/L C/P S/F

161885 Eslabón de conexión de cadena de doble rodillo - 2120 / 3 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00155388
No. Fabricante C2120H C/L C/P S/F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2120 CONN LINK-COTT
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2120 / 3 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.4000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2190 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4370 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    2120
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    C2120H C/L C/P S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288564133
  • UPC_NO
    662288564133
  • Peso
    0.86 lb
  • Número de cadena y paso
    2120 / 3 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo