Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePaso doble pesado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Grosor de la placa de enlace0.2190 pulg.
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Longitud del pasador2.0900 pulg.
- Altura de la placa1.4000 pulg.
- Grosor de la placa0.2190 pulg.
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Resistencia a la tensión34000 lb
- Número de cadena y paso2122 / 3 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante322572
- Peso5.56 lb
- Número de Upc del fabricante662288456605
- UPC_NO662288456605
- Peso por pie5.56 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo