Descripción general
Descripción del fabricante
C-2122 ENLACE DE CORRECCIÓN
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2122 / 3 pulg.
- Tipo de enlaceConexión offset
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.4000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2190 pulg.
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena2122
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricanteC2122H O/L
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288564607
- UPC_NO662288564607
- Peso1.39 lb
- Número de cadena y paso2122 / 3 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad