Motion
C2160H CADENA DE REVESTIMIENTO

Tsubaki (UST)
C2160H COTT CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2160 / 4 pulg., recubierta
Artículo MI #00155458
No. Fabricante C2160H COTT CHAIN
Precio243.03 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2160H COTT CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2160 / 4 pulg., recubierta
Artículo MI #00155458
No. Fabricante C2160H COTT CHAIN
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
Su precio$243.03/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO DE C2160H COT

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble
  • Tamaño y paso de la cadena
    2160 / 4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.281 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Altura de la placa
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.281 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    9190 lb
  • Número de cadena y paso
    2160 / 4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.250 pulg.
  • Peso
    6.23 lb
  • UPC_NO
    097039181688
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos