Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2160 / 4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Diámetro del rodillo1.125 pulg.
- Anchura interior1.250 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.9 pulg.
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Ancho total de la cadena2.86 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Estándares cumplidosANSI B29.4, ASME
- Número de catálogo del fabricanteC-332098CL-18
- UPC_NO716647219780
- Peso1.95 lb
- Número de cadena y paso2160 / 4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo