Descripción general
- Cadena TableTop® de S815 3.25 pulgadas de ancho fabricada con acero al carbono y ensamblada con pasadores de acero al carbono
Especificaciones
- Tipo de cadenaCadenas de tablero
- Estilo de componenteFuncionamiento recto
- Cadena o ancho de vuelo3.2500 pulg.
- Paso de la cadena1.5 pulg.
- Material del vueloS
- Material de la cadena baseS
- Color del vueloAcero al carbono
- Grosor del vuelo0.12 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo6-1/2 pulg.
- Diámetro del pasador1/4 pulg.
- Material del pasadorAcero al carbono
- Holgura de guía recta1-3/4 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +350 °F (seco)
- Peso0.10 kg
- Peso por pie1.84 lb
- UPC_NO793699313222
- Material de la cadenaAcero al carbono