Motion
762.93.40

Rexnord (RRX)
762.93.40

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 4.0000 in, paso de cadena de 1.5000 in, material de acero Flight, color gris-negro
Artículo MI #00155547
No. Fabricante 762.93.40
Precio89.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
762.93.40

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 4.0000 in, paso de cadena de 1.5000 in, material de acero Flight, color gris-negro
Artículo MI #00155547
No. Fabricante 762.93.40

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$89.37/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
762.93.40 S815K4
  • Cadena TableTop® de S815 4 pulgadas de ancho fabricada con acero al carbono y ensamblada con pasadores de acero al carbono

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    4.0000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    S
  • Material de la cadena base
    S
  • Color del vuelo
    Acero al carbono
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Material del pasador
    Acero al carbono
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F (seco)
  • Peso
    0.28 lb
  • Peso por pie
    2.14 lb
  • Material de la cadena
    Acero al carbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos