D820K4-1/2G

Rexnord (RRX)
D820K4-1/2G

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #00155567
No. Fabricante D820K4-1/2G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
D820K4-1/2G

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #00155567
No. Fabricante D820K4-1/2G
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D820K4-1/2G D820K4.5
  • Cadena superior de mesa de D820 4.5 pulgadas de ancho moldeada en material de acetal liso gris y ensamblada con pasadores de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    4.5000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    D
  • Material de la cadena base
    D
  • Color del vuelo
    Acetal liso gris
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Peso
    0.09 libras, 0.7150000000000001
  • Peso por pie
    0.69 lb
  • Material de la cadena
    Acetal liso gris

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos