762.93.72

Rexnord (RRX)
762.93.72

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 7.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in, material de acero Flight, color gris-negro
Artículo MI #00155599
No. Fabricante 762.93.72
Price$72.30/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
762.93.72

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 7.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in, material de acero Flight, color gris-negro
Artículo MI #00155599
No. Fabricante 762.93.72

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$72.30/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
762.93.72 S815K7.5
  • Cadena TableTop® de S815 7.5 pulgadas de ancho fabricada con acero al carbono y ensamblada con pasadores de acero al carbono

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    7.5000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    S
  • Material de la cadena base
    S
  • Color del vuelo
    Acero al carbono
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Material del pasador
    Acero al carbono
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F (seco)
  • Peso
    0.43 lb
  • Peso por pie
    3.54 lb
  • UPC_NO
    793699313277
  • Material de la cadena
    Acero al carbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos