Descripción general
- Cadena TableTop® de SS815 7.5 pulgadas de ancho fabricada con acero inoxidable austenítico y ensamblada con pasadores de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de cadenaCadenas de tablero
- Estilo de componenteFuncionamiento recto
- Cadena o ancho de vuelo7.5000 pulg.
- Paso de la cadena1.5 pulg.
- Material del vueloAcero inoxidable austenítico
- Material de la cadena baseAcero inoxidable austenítico
- Color del vueloAcero inoxidable austenítico
- Grosor del vuelo0.12 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo6-1/2 pulg.
- Diámetro del pasador1/4 pulg.
- Material del pasadorAcero inoxidable
- Estándares cumplidosFDA
- Holgura de guía recta1-3/4 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-100 a +212 °F (húmedo), -100 a +800 °F (seco)
- Peso0.43 lb
- Peso por pie3.54 lb
- Número de Upc del fabricante793699313215
- UPC_NO793699313215
- Material de la cadenaAcero inoxidable austenítico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.