35 B-1 ENLACE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
35 B-1 ATTACH CONN LINK

C-42382-18/08-1-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 35 / 3/8 pulg. de paso, acoplamiento B-1, Slip Fit, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00155617
No. Fabricante 35 B-1 ATTACH CONN LINK
Precio6.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
35 B-1 ATTACH CONN LINK

C-42382-18/08-1-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 35 / 3/8 pulg. de paso, acoplamiento B-1, Slip Fit, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00155617
No. Fabricante 35 B-1 ATTACH CONN LINK
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
Su precio$6.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35 B-1 ENLACE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    B-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.102 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    1/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Anchura interior
    3/16 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.356 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.56 pulg.
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647106318
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo