40 B-1 ENLACE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
40 B-1 ATTACH CONN LINK

C-44366-18/08-1-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 pulg. de paso, acoplamiento B-1, Slip Fit, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00155639
No. Fabricante 40 B-1 ATTACH CONN LINK
Precio7.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
40 B-1 ATTACH CONN LINK

C-44366-18/08-1-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 pulg. de paso, acoplamiento B-1, Slip Fit, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00155639
No. Fabricante 40 B-1 ATTACH CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40 B-1 ENLACE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    B-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Anchura interior
    5/16 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647114337
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo