Motion
40A1 ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
40A1 ROLLER LINK

Eslabón rodante de acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, A-1 de acoplamiento, recubierta, material de acero
Artículo MI #00155651
No. Fabricante 40A1 ROLLER LINK
Precio3.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40A1 ROLLER LINK

Eslabón rodante de acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, A-1 de acoplamiento, recubierta, material de acero
Artículo MI #00155651
No. Fabricante 40A1 ROLLER LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40 A-1 UNIR ENLACE DE RODILLO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Número de enlace del adjunto
    A-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    0.500 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    0.701 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.315 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.717 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    A-1
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039193018
  • Peso
    0.02 lb
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos