60A1 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
60A1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 60 / 3/4 in de paso, acoplamiento A-1, Slip Fit, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00155692
No. Fabricante 60A1 CONN LINK
Precio12.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60A1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 60 / 3/4 in de paso, acoplamiento A-1, Slip Fit, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00155692
No. Fabricante 60A1 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60 ENLACE DE CONEXIÓN A-1

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    A-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    0.750 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    1.110 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.469 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.087 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    A-1
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039192004
  • Peso
    0.08 lb
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos