80 B-1 ENLACE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
80 B-1 ATTACH CONN LINK

C-33334-18/08-1-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 80 / 1 pulg. de paso, B-1 de acoplamiento, revestido, Material de acero
Artículo MI #00155704
No. Fabricante 80 B-1 ATTACH CONN LINK
Precio11.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
80 B-1 ATTACH CONN LINK

C-33334-18/08-1-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 80 / 1 pulg. de paso, B-1 de acoplamiento, revestido, Material de acero
Artículo MI #00155704
No. Fabricante 80 B-1 ATTACH CONN LINK
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
Su precio$11.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80 B-1 ENLACE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    B-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del orificio
    0.266 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.95 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.44 pulg.
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.4, ASME
  • UPC_NO
    716647138036
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo