120 B-1 ENLACE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
120 B-1 ATTACH CONN LINK

C-31372-18/18-1 Eslabón de conexión de acoplamiento - 120 / 1-1/2 pulg. de paso, B-1 de acoplamiento, revestido, Material de acero
Artículo MI #00155732
No. Fabricante 120 B-1 ATTACH CONN LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
120 B-1 ATTACH CONN LINK

C-31372-18/18-1 Eslabón de conexión de acoplamiento - 120 / 1-1/2 pulg. de paso, B-1 de acoplamiento, revestido, Material de acero
Artículo MI #00155732
No. Fabricante 120 B-1 ATTACH CONN LINK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
120 B-1 ENLACE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    B-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.386 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.917 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.14 pulg.
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647187348
  • Peso
    0.52 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo