Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena35 / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoB-2
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Dos lados
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Número de orificios1
- Diámetro del orificio0.102 pulg.
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento1/4 pulg.
- Diámetro del rodillo0.2 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Anchura interior3/16 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.356 pulg.
- Ancho total de la cadena0.56 pulg.
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647107292
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento