Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena41 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoB-2
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Dos lados
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Número de orificios1
- Diámetro del orificio0.141 pulg.
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento0.282 pulg.
- Diámetro del rodillo0.306 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Anchura interior1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.383 pulg.
- Ancho total de la cadena0.65 pulg.
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647110568
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento