Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoB-2
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Dos lados
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro del orificio0.203 pulg.
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento0.478 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Anchura interior1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.713 pulg.
- Ancho total de la cadena1.11 pulg.
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647129393
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento