40 M-1
Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento M-1, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00155938
No. Fabricante 40 M-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento M-1, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00155938
No. Fabricante 40 M-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40 M-1 ENLACE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    M-1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del rodillo
    0.306 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.65 pulg.
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • UPC_NO
    781711307465
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo