Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceRodillo
- Número de enlace del adjuntoS-2
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Dos lados
- Construcción de la cadenaEnlace del rodillo
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Número de orificios2
- Diámetro del orificio0.141 pulg.
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento0.684 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Anchura interior5/16 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.475 pulg.
- Ancho total de la cadena0.72 pulg.
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647114979
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento