41 S-2 ENLACE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
41 S-2 ATTACH CONN LINK

C-43241-18/48-2-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 41 / 1/2 pulg. de paso, acoplamiento S-2, ajuste deslizante, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00155956
No. Fabricante 41 S-2 ATTACH CONN LINK
Precio19.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
41 S-2 ATTACH CONN LINK

C-43241-18/48-2-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 41 / 1/2 pulg. de paso, acoplamiento S-2, ajuste deslizante, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00155956
No. Fabricante 41 S-2 ATTACH CONN LINK
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
Precio19.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
41 S-2 ENLACE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    S-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.482 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.306 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Anchura interior
    1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.383 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.65 pulg.
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647110582
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo