Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceRodillo
- Número de enlace del adjuntoS-2
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Un lado
- Construcción de la cadenaEnlace del rodillo
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Número de orificios1
- Diámetro del orificio0.203 pulg.
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento0.895 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Anchura interior3/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.594 pulg.
- Ancho total de la cadena0.89 pulg.
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647123155
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento