60 S-2 ENLACE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
60 S-2 ATTACH CONN LINK

C-32233-18/48-2-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 60 / 3/4 pulg. de paso, acoplamiento S-2, revestido, Material de acero
Artículo MI #00155988
No. Fabricante 60 S-2 ATTACH CONN LINK
Precio13.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
60 S-2 ATTACH CONN LINK

C-32233-18/48-2-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 60 / 3/4 pulg. de paso, acoplamiento S-2, revestido, Material de acero
Artículo MI #00155988
No. Fabricante 60 S-2 ATTACH CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60 S-2 UNIR ENLACE CÓNICO PERFORADO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    S-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del orificio
    0.203 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.478 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.11 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647129645
  • Peso
    0.08 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo