Motion
60  S2 C/L C/P S/F

Morse (RRX)
60 S2 C/L C/P S/F

Eslabón de conexión de acoplamiento - 60 / 3/4 in de paso, acoplamiento S-2, material de acero al carbono
Artículo MI #00155990
No. Fabricante 60 S2 C/L C/P S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
60 S2 C/L C/P S/F

Eslabón de conexión de acoplamiento - 60 / 3/4 in de paso, acoplamiento S-2, material de acero al carbono
Artículo MI #00155990
No. Fabricante 60 S2 C/L C/P S/F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60 S-2 ENLACE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60/0.75 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de enlace del adjunto
    S-2
  • Material
    Acero
  • Diámetro del rodillo
    0.468 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    60 S2 C/L C/P S/F
  • Número de Upc del fabricante
    662288559931
  • UPC_NO
    662288559931
  • Peso
    0.49 lb
  • Tipo de cadena
    Estándar
  • Tipos de productos
    Cadena de rodillo
  • Ancho del rodillo
    0.5 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo