Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceRodillo
- Número de enlace del adjuntoS-2
- Tipo de enlace de adjuntoRecto - Dos lados
- Construcción de la cadenaEnlace del rodillo
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro del orificio0.266 pulg.
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento1.339 pulg.
- Diámetro del rodillo5/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Anchura interior5/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.95 pulg.
- Ancho total de la cadena1.44 pulg.
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.4, ASME
- UPC_NO716647145034
- Peso0.21 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento