100S2 ESLABÓN

Morse (RRX)
100 S2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 100 / 1-1/4 in de paso, acoplamiento S-2, material de acero al carbono
Artículo MI #00156022
No. Fabricante 100 S2 CONN LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
100 S2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 100 / 1-1/4 in de paso, acoplamiento S-2, material de acero al carbono
Artículo MI #00156022
No. Fabricante 100 S2 CONN LINK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100 S-2 ENLACE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de enlace del adjunto
    S-2
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662288561200
  • UPC_NO
    662288561200
  • Peso
    0.35 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo