50 S-1 UNIR ENLACE DE RODILLO

Diamond Chain Company
50 S-1 ATTACH ROLLER LINK

A-85250-28-1 Enlace de rodillo de acoplamiento - 50 / 5/8 in de paso, acoplamiento S-1, material de acero
Artículo MI #00156123
No. Fabricante 50 S-1 ATTACH ROLLER LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
50 S-1 ATTACH ROLLER LINK

A-85250-28-1 Enlace de rodillo de acoplamiento - 50 / 5/8 in de paso, acoplamiento S-1, material de acero
Artículo MI #00156123
No. Fabricante 50 S-1 ATTACH ROLLER LINK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50 S-1 UNIR ENLACE DE RODILLO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Número de enlace del adjunto
    S-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.203 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.895 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Anchura interior
    3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.594 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.89 pulg.
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647121434
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo