Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoS-1
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Un lado
- Construcción de la cadenaCobrado
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Número de orificios1
- Diámetro del orificio0.343 pulg.
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento1.696 pulg.
- Diámetro del rodillo3/4 pulg.
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
- Anchura interior3/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.188 pulg.
- Ancho total de la cadena1.73 pulg.
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647182893
- Peso0.30 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento