120S1 ESLABÓN

Morse (RRX)
120 S1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 120 / 1-1/2 in de paso, acoplamiento S-1, material de acero al carbono
Artículo MI #00156175
No. Fabricante 120 S1 CONN LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
120 S1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 120 / 1-1/2 in de paso, acoplamiento S-1, material de acero al carbono
Artículo MI #00156175
No. Fabricante 120 S1 CONN LINK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
120 S-1 ENLACE DE CONEXIÓN DE ACOPLAMIENTO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de enlace del adjunto
    S-1
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662288561231
  • UPC_NO
    662288561231
  • Peso
    0.50 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo