Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoS-1
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Un lado
- Construcción de la cadenaCobrado
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Número de orificios1
- Diámetro del orificio0.448 pulg.
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento2.445 pulg.
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Anchura interior1 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.663 pulg.
- Ancho total de la cadena2.31 pulg.
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647199464
- Peso0.84 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento