Motion
40ASA1 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
40ASA1 CONN LINK

Eslabón de conexión del acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento A-1, material de acero inoxidable
Artículo MI #00156222
No. Fabricante 40ASA1 CONN LINK
Precio19.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40ASA1 CONN LINK

Eslabón de conexión del acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento A-1, material de acero inoxidable
Artículo MI #00156222
No. Fabricante 40ASA1 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ESLABÓN DE CONEXIÓN INOXIDABLE 40AS-A1
  • Resistente a la corrosión; alta temperatura

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    A-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.720 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    A-1
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039199799
  • Peso
    0.02 lb
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos