Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2050 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoB-1
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Un lado
- Construcción de la cadenaCobrado
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Número de orificios2
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Diámetro del orificio0.203 pulg.
- Centro del rodillo al centro del orificio5/8 pulg.
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento0.453 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Anchura interior3/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.594 pulg.
- Ancho total de la cadena0.92 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso2050 / 1-1/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.4, ASME
- UPC_NO716647126637
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento