C2080H  B1-S CONEXIÓN DEL ENLACE

Diamond Chain Company
C2080H B1-S ATTACH CONN LINK

C-332344-16/00-1-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 2080 / 2 pulg. de paso, B-1 de acoplamiento, paso doble, material de acero inoxidable
Artículo MI #00156523
No. Fabricante C2080H B1-S ATTACH CONN LINK
Precio23.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
C2080H B1-S ATTACH CONN LINK

C-332344-16/00-1-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 2080 / 2 pulg. de paso, B-1 de acoplamiento, paso doble, material de acero inoxidable
Artículo MI #00156523
No. Fabricante C2080H B1-S ATTACH CONN LINK
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
Precio23.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080H B1-2 AGUJEROS UNIR CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    B-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de orificios
    2
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Diámetro del orificio
    0.266 pulg.
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    1.094 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.766 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.95 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.57 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.4, ASME
  • UPC_NO
    716647155026
  • Peso
    0.33 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo