Motion
C2050  B2- CONEXIÓN DEL ENLACE

Diamond Chain Company
C2050 B2- ATTACH CONN LINK

C-457350-16/46-2 Eslabón de conexión de acoplamiento - 2050 / 1-1/4 pulg. de paso, acoplamiento B-2, paso doble, material de acero inoxidable
Artículo MI #00156617
No. Fabricante C2050 B2- ATTACH CONN LINK
Precio17.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
C2050 B2- ATTACH CONN LINK

C-457350-16/46-2 Eslabón de conexión de acoplamiento - 2050 / 1-1/4 pulg. de paso, acoplamiento B-2, paso doble, material de acero inoxidable
Artículo MI #00156617
No. Fabricante C2050 B2- ATTACH CONN LINK
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
Su precio$17.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050 B2-2HOLES SUJETAR LA CAMILLA DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    B-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    2
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Diámetro del orificio
    0.203 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    0.453 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Anchura interior
    3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.594 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.92 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.4, ASME
  • UPC_NO
    716647128990
  • Peso
    0.08 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo