C2080H  K2 ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
C2080H K2 ROLLER LINK

Eslabón rodante de acoplamiento - 2080 / 2 pulg. de paso, acoplamiento K-2, paso doble
Artículo MI #00156662
No. Fabricante C2080H K2 ROLLER LINK
Precio31.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2080H K2 ROLLER LINK

Eslabón rodante de acoplamiento - 2080 / 2 pulg. de paso, acoplamiento K-2, paso doble
Artículo MI #00156662
No. Fabricante C2080H K2 ROLLER LINK
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
Su precio$31.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080H K-2 UNIR ENLACE DE RODILLO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Número de enlace del adjunto
    K-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    2
  • Diámetro del orificio
    0.268 pulg.
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    1.094 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    1.602 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.752 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.906 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.543 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    K-2
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039196767
  • Peso
    0.37 lb
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos