Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2080 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoS-2
- Tipo de enlace de adjuntoRecto - Dos lados
- Construcción de la cadenaCobrado
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Número de orificios1
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Diámetro del orificio3/8 pulg.
- Diámetro del rodillo5/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Anchura interior5/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.95 pulg.
- Ancho total de la cadena1.57 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso2080 / 2 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.4, ASME
- UPC_NO716647525508
- Peso0.40 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento