C2050  S2-S CONEXIÓN DEL ENLACE

Diamond Chain Company
C2050 S2-S ATTACH CONN LINK

C-357250-16/46-2-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 2050 / 1-1/4 pulg. de paso, acoplamiento S-2, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00156739
No. Fabricante C2050 S2-S ATTACH CONN LINK
Precio20.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
C2050 S2-S ATTACH CONN LINK

C-357250-16/46-2-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 2050 / 1-1/4 pulg. de paso, acoplamiento S-2, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00156739
No. Fabricante C2050 S2-S ATTACH CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050 S2-2 AGUJEROS UNIR CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    S-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    716647129041
  • Peso
    0.08 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo