Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2060 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoS1-1
- Tipo de enlace de adjuntoRecto - Un lado
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Número de orificios1
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento1.203 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Anchura interior1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.712 pulg.
- Ancho total de la cadena1-1/4 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.4, ASME
- UPC_NO716647170982
- Peso0.15 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento