Motion
C2050  S1-S CONEXIÓN DEL ENLACE

Diamond Chain Company
C2050 S1-S ATTACH CONN LINK

C-457250-16/00-1 Eslabón de conexión de acoplamiento - 2050 / 1-1/4 pulg. de paso, acoplamiento S-1, paso doble, material de acero inoxidable
Artículo MI #00156856
No. Fabricante C2050 S1-S ATTACH CONN LINK
Precio14.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
C2050 S1-S ATTACH CONN LINK

C-457250-16/00-1 Eslabón de conexión de acoplamiento - 2050 / 1-1/4 pulg. de paso, acoplamiento S-1, paso doble, material de acero inoxidable
Artículo MI #00156856
No. Fabricante C2050 S1-S ATTACH CONN LINK
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
Precio14.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050 S1-2 AGUJEROS UNIR CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    S-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    2
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.971 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Anchura interior
    3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.594 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.92 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.4, ASME
  • UPC_NO
    716647126569
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo